Set de șurubelnițe offset XL, bilă dublă în suport 8- buc 2-10 mm

Cod articol.: 2797186
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 2797186
EAN / GTIN 4010886936900
Număr producător 2797186
L-Număr L60160 2025
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cele mai populare dimensiuni într-un set
2 capete cu bilă și o parte unghiulară extra scurtă pentru lucrul optim în spații înguste
Accesibilitatea îmbunătățită și înălțimea totală redusă permit înșurubarea fără probleme acolo unde șurubelnițele offset normale nu reușesc
Obstacolele de îmbinare pot fi ocolite cu cele două capete cu bilă, permițând astfel lucrul rapid
Reduce riscul de rănire a degetelor la înșurubarea pe suprafețe plane
Oțel crom vanadiu 59CrV4, zincat

Caracteristică:

  • Depozitare: Suport de inserție din plastic (LDPE)
  • Forma lamei: Hexagonal
  • Lungime totală [mm]: 230 mm
  • Material: 59CrV4
  • Suprafață: galvanizat
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • anti-magnetic: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Cod de culori: nu
  • Mâner disponibil: nu
  • Capac rotativ: nu
  • Cap cu bilă: da
  • Capac de impact: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu