Cheie hexagonală în L XL, dublă bilă, hexagonală 5 mm

Cod articol: 2797127
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2797127
EAN / GTIN 4010886936856
Număr producător 2797127
L-Număr L60160 4898

Descriere

Descriere:

2 capete cu bilă și o parte unghiulară extra scurtă pentru lucrul optim în spații restrânse
Accesibilitatea îmbunătățită și înălțimea totală redusă permit înșurubarea fără probleme acolo unde șurubelnițele offset obișnuite nu reușesc
Obstacolele de îmbinare pot fi ocolite cu cele două capete cu bilă, permițând astfel lucrul rapid
Reduce riscul de rănire a degetelor la înșurubarea pe suprafețe plane
Oțel cu vanadiu 59CrV4, galvanizat

Caracteristică:

  • Forma lamei: Hexagonal
  • Lungime totală [mm]: 165 mm
  • Lungimea lamei: 165 mm
  • Lungimea lamei 2: 16,5 mm
  • Material: 59CrV4
  • Suprafață: galvanizat
  • Lățimea pe laturi [mm]: 5,0
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • anti-magnetic: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Mâner disponibil: nu
  • Capac rotativ: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Testat în unitate: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu