Acces înclinat pentru schele de scări pentru o lungime de schelă de 3,0 m

Cod articol.: 27966
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Ghidare traversă Paralel
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 9
Pliabil nein
Lungimea conductorului 3,66 m
Tip produs Scară specială

Identificare și clasificare

Cod articol 27966
EAN / GTIN 4031405279667
Număr producător 027966
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Ascensiune înclinată

Caracteristică:

  • Lăţime: 460 mm
  • Înălţime: 195 mm
  • Lungime: 3660 mm
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte