Carcasă de bază 50-1000 Nm, 3/4″.

Cod articol.: 2795930
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere 1 %
Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune
Lungimea totală 245 mm
Lăţime totală 159 mm
Înălţimea totală 148 mm
Certificat de verificare da
Rezoluţie 0,1 µm
Interfaţă RS232C

Identificare și clasificare

Cod articol 2795930
EAN / GTIN 4002805933046
Număr producător 2795930
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Fabricat din aluminiu turnat (cu excepția nr. ETP3150)
Interfață serială RS232 pentru PC
Înregistrabil la standarde naționale cu certificat din fabrică
Precizie ridicată de măsurare: toleranță de +/- 1 % pentru toate citirile, +/- 1 cifră
Nr. ETPG 15 cu protecție la suprasarcină și instrument pentru resetarea manuală după o suprasarcină neintenționată
Domeniu mare de măsurare în N-m, comutabil în cN-m, lbf-ft sau lbf-in. Unitățile depind de mărime
Alimentare cu fișă Euro (adaptor UK, US, AUS la cerere).

Caracteristică:

  • Adaptor: 3/8″, 1/2″
  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 20,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/4″
  • Rezoluție: 0,1
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 36,9 lbf ft - 737,6 lbf ft
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 50 Nm - 1000 Nm
  • Lățimea totală [mm]: 159 mm
  • Înălțime totală [mm]: 148 mm
  • Lungime totală [mm]: 245 mm
  • Precizia de măsurare Cuplu: ± 1 % toleranță de 1 % la valoarea citirilor, ± 1 cifră
  • Interfață: RS-232
  • 1000 V izolat: nu
  • Afișaj grafic: nu
  • Protecție la suprasarcină: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu