Držalo za zarezovalno struženje eco, desno, Velikost držala: 16mm

Št. art.: 278017 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 16 mm
Širina zareze w 3 mm; 4 mm
Vrsta uporabe desno
Notranje hlajenje ne
Globina zareze tmaks 12 mm
Funkcijska širina L4 16 mm
Dolžina glave L1 30 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Vijak 279816 3 (SW5; 5 Nm)
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 278017 16
EAN/GTIN 4062406381738
Številka proizvajalca 278017 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vse velikosti z le enim ležiščem ploščic za dve širini zareze (3 mm in 4 mm). Za zarezovalne ploščice art. 278029278036.