Cuţit de strung pentru canelare, pe dreapta, Mărime coadă: 16mm

Cod articol: 278015 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 16 mm
Lăţime de canelare w 3 mm; 4 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară nu
Adâncime de retezare tmax 21 mm
Lăţimea funcţională L4 16 mm
Lungime cap L1 39 mm
Lungimea totală L 109 mm
Şurub 279816 3 (SW5; 5 Nm)
Este posibilă canelarea axială nu
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 278015 16
EAN / GTIN 4062406381370
Număr producător 278015 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Toate dimensiunile cu doar un singur locaş pentru două lăţimi de canelare (3 mm şi 4 mm). Pentru plăcuţe de profilat Cod 278029278036.