Capac

Cod articol.: 2755947
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 2755947
EAN / GTIN 4046459127802
Număr producător 2755947
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Furnizat, de exemplu, cu Kl-0041-480 ea.

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Înălţimea totală: 25 mm
  • Greutate netă: 2,3kg
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • Diametru interior: 46 mm
  • Diametru exterior: 160 mm
  • Tip de acționare:
    • mecanic
    • hidraulic