Suport de plăcuţe Medium-Plus pentru canelare frontală 69/100 mm

Cod articol: 274030 69/100
Reducere
249,26 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
  • Cheie pentru sistem: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ minim pentru canelarea 1 D1 69 mm
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 100 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Cheie pentru sistem da
Lăţime de canelare w 3 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 28 mm
Tip produs Suport de plăcuţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 274030 69/100
EAN / GTIN 4062406093600

Descriere

Execuţie:

Pentru plăcuţe de aşchiere Cod 275021275048. D2 = 999 din referinţă înseamnă teoretic nelimitat.

Aplicaţie:

În combinație cu suport de prindere cod 274002 sau alternativ cu adaptorul cod 274001 și suport de bază adecvat pentru lamele de retezare.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

D1 = ⌀ minim pentru prima canelare / D2 = ⌀ maxim pentru prima canelare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii
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
    ⌀ gamei de canelare D1 / D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături