{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Tip prindere | Con cu coadă tubulară poligonală cu față plană | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 26 | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Lungimea cozii LS | 23 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | Coadă cilindrică | |
| Lungimea corpului pe partea sculei L1 | 18,5 mm | |
| Lungime funcţională | 49 mm | |
| Înălţime funcţională H | 24,5 mm | |
| Poziţia sculelor | neutru | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Suporturi de scule VDI | |
| Lungimea totală L | 90 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 49 mm | |
| Lăţimea totală B1 | 24,5 mm | |
| Răcirea internă este posibilă | ja | |
| Greutate | 0,71 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 273893 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406352059 | |
| Număr producător | 273893 25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |