Základní držák Eco, Výška stopky h: 25mm

Artiklové číslo: 273893 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška stopky h (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Vnitřní chlazení ano
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Čtyřhranný úchyt
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Prismatický upínač
Kódování oddělovacího místa VKT25250110; PMD2600007
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 25 mm; 26 mm
Typ upínače Čep
Označení výrobce Eco-Grundhalter
Rozhraní na straně stroje Vierkant 25
Funkční výška h1 26 mm
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Základní držák
h5 26 mm
Lges 90 mm
h 25 mm
Celková délka L 90 mm
Výška celková H1 48 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273893 25
EAN / GTIN 4062406352059
Číslo výrobce 273893 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

Přívod chladicího média možný pouze v kombinaci s upínači GARANT Master Eco č. 319006 − 319136.