Există o alternativă la acest produs

Suport de plăcuţe eco drept, pe dreapta, Lăţime de canelare w: 4mm

Cod articol.: 273880 4
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport de plăcuţe
Tip de utilizare pe dreapta
Lubrifiant de răcire da
Lăţime de canelare w 4 mm
Răcire interioară da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Serie Eco
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Adâncime de tăiere max. tmax 28 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 273880 4
EAN / GTIN 4045197517562
Număr producător 273880 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

În combinaţie cu suporturile de prindere eco GARANT Cod 273840 − 273846.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).