Hay una alternativa para este artículo

Soporte para plaquitas Eco recta, derecha, Ancho de tronzado w: 4mm

Número de artículo: 273880 4
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Soporte para plaquitas
Tipo de boca a derecha
Lubricante refrigerante sí
Anchura de tronzado w 4 mm
Refrigeración interior sí
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Serie Eco
Interfaz Punto de separación 1
Profundidad de corte máx. tmax 28 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 273880 4
EAN / GTIN 4045197517562
Número del fabricante 273880 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

En combinación con soportes de apriete GARANT eco n.º 273840 − 273846.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete).