{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Eco | |
| Înălţimea cozii h | 20 mm | |
| Tip de utilizare | pe stânga | |
| Răcire interioară | da | |
| Lăţimea funcţională L4 | 25 mm | |
| L1 | 93,5 mm | |
| L2 | 24,5 mm | |
| Şurub | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
| Tip produs | Suport de prindere |
| Cod articol | 273871 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197702265 | |
| Număr producător | 273871 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |