Lamă de retezare eco întărit 32/3 mm

Cod articol: 273854 32/3
Reducere
249,26 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da
  • Este posibilă canelarea axială: false

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Înălţimea lamei h5 32 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Pentru ⌀ maxim al piesei 65 mm
Înălţime h1 25 mm
Lungimea totală L 87,5 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Tip produs Lamă pentru retezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273854 32/3
EAN / GTIN 4045197989192

Descriere

Execuţie:

Cu răcire tip eco direct pe tăiş şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.
Cu transfer de lichid de răcire pentru suporturile altor producători.

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279920 se va comanda separat.

Notă:

Datorită designului său, nu este compatibil cu suporturile EWS nr. 319148 și 319149.
Cheia de montaj Cod 279920 se comandă separat. Începând de la adâncime de canelare de 19,5 mm, cel de-al doilea tăiş intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariţia unor zgârieturi. După caz, folosiţi plăcuţa de profilat canale cu un singur tăiş Cod 273656273670.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate