Suport strung de canelare eco 25/3 mm

Cod articol: 273835 25/3
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Lăţime de canelare w 3 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
⌀ maxim 60 mm
Adâncime de retezare tmax 30 mm
Lăţimea funcţională L4 26,5 mm
Lungime cap L1 49 mm
Lăţimea cozii b 25 mm
Lungimea totală L 121 mm
Şurub 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Este posibilă canelarea axială nu
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273835 25/3
EAN / GTIN 4045197517326

Descriere

Execuţie:

Din oţel pentru scule foarte rezistent (> 1300 N/mm2). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obţine o rezistenţă maximă la forţele de aşchiere axiale şi radiale, ceea ce duce la o creştere semnificativă a calităţii suprafeţelor şi a productivităţii.
10×w

Notă:

⌀ max = ⌀ piesei limitat în funcţie de model.
Începând de la o adâncime de canelare de 19,5 mm (de la lăţimea de canelare de 3 mm) respectiv de la o adâncime de canelare de 24,5 mm (de la lăţimea de canelare de 4 mm), cel de-al doilea tăiş intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariţia unor zgârieturi.
După caz, folosiţi plăcuţa de profilat canale cu un singur tăiş Cod 273656273670.
Transferul lichidului de răcire este posibil doar în combinaţie cu suporturile GARANT Master eco Cod 319006319136.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate