Clește cu pompă de apă Classic cu buton 250 mm

Cod articol.: 27383
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj neambalate individual; Cutie de carton
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Forma fălcilor/gura drept
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Unitate de măsură anvergură metric
Deschidere max. 50 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Grilă cu opțiune de ajustare fină Da
Număr de opritoare cu reglare fină 9
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru pompa de apă
Caracteristici Protecţie prindere; Reglare rapidă; Autofixare
Material Oţel
Procesul de fabricație Călit
Standard DIN ISO 8976
Lungimea totală 250 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 27383
EAN / GTIN 4010995273835
Număr producător 27383
L-Număr L60070 4361
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Îndeplinește cerințele dvs.: Stabil în mod durabil datorită articulației perforate cu ghidaj dublu
  • Crește eficiența: Reglarea rapidă și ușoară a cleștilor prin intermediul butonului
  • Aplicație: Pentru prinderea și menținerea țevilor și a profilelor unghiulare, precum și a piulițelor hexagonale în zona de instalare
  • În lucrările de instalare, trebuie manevrate țevi, piulițe, precum și materiale rotunde și unghiulare într-o gamă largă de dimensiuni
  • Clestele pentru pompe de apă asigură o prindere optimă
  • Cu o reglare a crestăturii în 9 trepte, acestea oferă o variabilitate maximă atunci când lucrați în zona de instalare, cu reglare și blocare rapidă și ușoară prin buton
  • În același timp, sunt excluse rănile prin strivire, datorită protecției integrate de prindere
  • Clestele sunt echipate cu o îmbinare cu orificiu de trecere, Cleștii sunt dotați cu o articulație cu găuri trecătoare, care asigură o stabilitate maximă datorită ghidajului dublu
  • În același timp, designul subțire în zona capului și a articulației asigură un acces ușor la piesa de lucru, chiar și în medii de lucru restrânse
  • Mânerele cleștilor sunt realizate din plastic antiderapant și oferă utilizatorului o aderență puternică, chiar și în situații de lucru uleioase sau umede
  • În plus, alunecarea pe piesa de prelucrat este împiedicată de autofixarea pe țevi și piulițe, permițând astfel o muncă extrem de confortabilă
  • În timpul utilizării, dinții de înaltă calitate, special căliți, garantează o prindere sigură, chiar și după mulți ani de utilizare
  • Clestele robust pentru pompe de apă sunt insensibile la murdărie
  • DIN ISO 8976

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: da
  • Articole ESD: Nr
  • Lățime cheie (mm): 50 mm
  • Diametru țeavă (inchi): 2 inch
  • Lungime totală (mm): 250 mm
  • Lungime totală (inchi): 10″
  • Cu baterie / baterie: Nr