Bară pentru strunjire de canelare 20/3 mm

Cod articol: 273790 20/3
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 20 mm
Lăţime de canelare w 3 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
tmax prelucrare interioară 6 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 25 mm
Decalaj central L3 14,5 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor retrase 30 mm
Lungimea totală L 200 mm
Şurub 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Este posibilă canelarea axială da
Domeniu de utilizare Canelură interioară radială
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273790 20/3
EAN / GTIN 4045197485274

Descriere

Execuţie:

Fabricate din oţel pentru scule foarte rezistent (> 1300 N/mm2). Atunci când sunt executate cu sistemul convex se poate obţine o rezistenţă maximă la forţele de aşchiere axiale şi radiale, ceea ce duce la o creştere semnificativă a calităţii suprafeţelor şi a productivităţii.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ cozii DS / lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături