Lamă de retezare 32/3 mm

Cod articol: 273781 32/3
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
  • Răcire interioară: nu
  • Cheie pentru sistem: da
  • Este posibilă canelarea axială: false

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea lamei h5 32 mm
Tip de utilizare neutru
Răcire interioară nu
Cheie pentru sistem da
Pentru ⌀ maxim al piesei 110 mm
Lungimea totală L 150 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Tip produs Lamă pentru retezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273781 32/3
EAN / GTIN 4062406777036

Descriere

Aplicaţie:

În combinaţie cu plăcuţe de retezare Cod 273656273749.

Adaptat pentru:

Suport Cod 273984273994 sau 319132319133 (Suport VDI).

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

Începând de la o adâncime de canelare de 19,5 mm (de la lăţimea de canelare de 3 mm) respectiv de la o adâncime de canelare de 24,5 mm (de la lăţimea de canelare de 4 mm), cel de-al doilea tăiş intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariţia unor zgârieturi. După caz, folosiţi plăcuţa de profilat canale cu un singur tăiş Cod 273656273670.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii
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
    Înălţimea lamei h5 / lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături