{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Plăcuţă de profilat canale | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare (ESE) | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Lăţime de canelare w | 4 mm | |
| Rază colț, dreapta R | 2 mm | |
| Categorie | HB7010 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Recomandat pentru material | Alamă; Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M); Titan; Universal | |
| Execuție spargere așchii | GC | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 4 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Raza vârfului R | 2 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. | 0,3 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max | 1,3 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,3 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, max. | 1,3 mm | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, min. | 70 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, max. | 230 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație secundară, min. | 70 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație secundară, max. | 150 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,05 mm/rot | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,4 mm/rot | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7010 | |
| Placă de tăiere grosime T | 4 mm | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Condiţie de tăiere | întrerupt | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 2 buc. | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 273738 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197658043 | |
| Număr producător | 273738 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |