Plăcuţă de profilat canale cu rază completă, CU7025, Lăţime de canelare w: 3mm

Cod articol.: 273736 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    24,03 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    20,03 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului HOG-LCGX203000
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Grosimea plăcuţei 3 mm
Placă de tăiere lungime 21,4 mm
Placă de tăiere model neutru
Rază colț, dreapta 1,5 mm
Rază colț, stânga 1,5 mm
Lăţime de canelare 3 mm
Unghiul la vârf 10 grad
Cod ISO HOG-LCGX203000
Material tăiș HC
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător CU7025
Strat de acoperire neacoperită
Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Cu cod ISO ja
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel (P)
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Prindere
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 43 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 273736 3
EAN / GTIN 4045197579256
Număr producător 273736 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
210
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
140
continu
 
Uscat