Stechdrehplatte Vollradius, CU7025, Stechbreite w: 3mm

Artikel-Nr.: 273736 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    27,00 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    22,50 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Herstellerbezeichnung HOG-LCGX203000
trocken Bearbeitung geeignet
Öl geeignet
Luft bedingt geeignet
Stärke Schneidplatte 3 mm
Länge Schneidplatte 21,4 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Eckenradius, rechts 1,5 mm
Eckenradius, links 1,5 mm
Stechbreite 3 mm
Spitzenwinkel 10 Grad
ISO-Code HOG-LCGX203000
Schneidstoff HC
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung CU7025
Beschichtung unbeschichtet
Produktart Stechdrehplatte
mit ISO Code ja
Anzahl Schneiden 2 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Stahl (P)
Bearbeitungsverfahren Einstechen (ESE)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Klemmung
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 2 St.
Gewicht 43 g
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273736 3
EAN / GTIN 4045197579256
Herstellernummer 273736 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
210
Stahl < 750 N/mm²
P
170
Stahl < 900 N/mm²
P
140
kontinuierlich
 
trocken