Plăcuţă de profilat canale pentru prelucrare medie, CU7025, Lăţime de canelare w: 3mm

Cod articol: 273730 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    24,03 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    20,03 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
234 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 3 mm
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Categorie CU7025
Strat de acoperire neacoperit
Materialul sculei Metaloceramice
Toleranţă lăţime de canelare w ±0,03 mm
Adâncime de tăiere ap 0,8 mm - 1,7 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,23 mm/rot
Rază la colţ R 0,4 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Profil plăcuţe amovibile neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 273730 3
EAN / GTIN 4045197579218
Număr producător 273730 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
210
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
140
continu
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă