{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Įpjovos plotis w | 3 mm | |
| Pagrindinis naudojimas | P | |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
| Rūšis | CU7025 | |
| Danga | be dangos | |
| Ašmenys | Kermetas | |
| Įpjovos pločio w tolerancija | ±0,03 mm | |
| Pjūvio gylis ap | 0,8 mm - 1,7 mm | |
| Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,23 mm/aps. | |
| Pjovimo briaunos spindulys R | 0,4 mm | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
| Keičiamųjų plokštelių profilis | neutral. | |
| Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |
| Produkto numeris | 273730 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197579218 | |
| Gamintojo numeris | 273730 3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |