{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea plăcuţei | 6 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 26 mm | |
| Placă de tăiere model | neutru | |
| Rază colț, dreapta | 0,4 mm | |
| Rază colț, stânga | 0,4 mm | |
| Lăţime de canelare | 6 mm | |
| Adâncime de penetrare min. | 1 mm | |
| Adâncime de penetrare max. | 5 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7020 | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Categorie | HB7020 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Tip produs | Plăcuţă de profilat canale | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare (ESE) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Greutate | 96 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 273729 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197486677 | |
| Număr producător | 273729 6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |