{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Stechdrehplatte Schlichten, HB7010, Stechbreite w: 4mm | |
| Grosimea plăcuței de tăiere | 4 mm | |
| Lungimea plăcuței de tăiere | 25,65 mm | |
| Model cu plăcuță | neutru | |
| Rază colț, dreapta | 0,4 mm | |
| Rază colț, stânga | 0,4 mm | |
| Lăţime de canelare | 4 mm | |
| Adâncime de penetrare min. | 0,4 mm | |
| Adâncime de penetrare max. | 1,5 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); P (oţel) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | S | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7010 | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Categorie | HB7010 | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | HOG-273XXX40 | |
| Tip produs | Plăcuţă de profilat canale | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Fontă gri (K); Oțel (P) | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare (ESE) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip de fixare | Prindere | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 2 buc. | |
| Greutate | 65 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 273723 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197657992 | |
| Număr producător | 273723 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |