{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Grosor de la placa de corte S | 4 mm | |
| Longitud de la placa de corte L | 25,65 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Radio angular, derecha R | 0,4 mm | |
| Radio angular, izquierda R | 0,4 mm | |
| Anchura de tronzado w | 4 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7010 | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Clase | HB7010 | |
| Grosor de la inserción T | 4 mm | |
| Tipo de producto | Plaquita de tronzar | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P); Fundición de acero (K) | |
| Procedimiento de mecanizado | Entallado (ESE) | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Peso | 65 g |
| Número de artículo | 273723 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197657992 | |
| Número del fabricante | 273723 4 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |