{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Plăcuţă de profilat canale | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare și despărțire (EEA) | |
| Număr de tăişuri | 1 buc. | |
| Lăţime de canelare w | 3 mm | |
| Rază colț, dreapta R | 0,3 mm | |
| Categorie | HB7020 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Strat de acoperire | TiCn-Al2O3 | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3 mm | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 20,7 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Rază colț, stânga R | 0,3 mm | |
| Placă de tăiere grosime T | 3 mm | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Greutate | 580 g |
| Cod articol | 273670 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197719379 | |
| Număr producător | 273670 3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |