Tijă de prindere LOGIQFGRIP, pe dreapta, Mărime coadă: 25mm

Cod articol.: 273600 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Serie LOGIQ F GRIP
Lungimea totală L 120 mm
Lăţimea cozii b 25 mm
Răcire interioară da
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului TGTBQ 25R-D42-JHP-MC
Forma cozii pătrată
Înălţimea cozii h 25 mm
Înălţime funcţională H1 40 mm
Procedeu de prelucrare strunjire prin despicare
Lungime funcţională 88 mm
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE); Retezare (ESA)
Tip produs Suport de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 273600 25
EAN / GTIN 7291075462050
Număr producător 3419499

Descriere

Aplicaţie:

Pentru strunjire și canelare.

Adaptat pentru:

ANGFGRIP suport lamă Nr. 273610, 273611 și 273614.

Notă:

Transferul lichidului de răcire către arborele de prindere prin intermediul unui racord de furtun G 1/8 inch sau direct prin intermediul unor suporturi de bază adecvate marca ISCAR.