{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Serie | FLASHPENTA | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | PMN D32-2C02 IC908 | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Grosimea plăcuței de tăiere | 3,97 mm | |
| Lungimea plăcuței de tăiere | 32 mm | |
| Model cu plăcuță | neutru | |
| Lăţime de canelare | 2 mm | |
| Adâncime de penetrare max. | 16 mm | |
| Cod ISO | PMN | |
| Execuție spargere așchii | STD | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | H (materiale tari); K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | Abstechen / Einstechen | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Categorie | IC908 | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | PMN D-J/D-C | |
| Denumire Inserție de tăiere | PMN D32-2C02 IC908 | |
| Tip produs | Plăcuţă de profilat canale | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Număr de tăişuri | 5 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Fontă gri (K); Materiale de prelucrat NE (N); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M); Oțel ranforsat (H); Superaliaje termorezistente (S) | |
| Procedeu de prelucrare | Retezare (ESA) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Teșit (T) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 5 buc. | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 273581 2/32 | |
| EAN / GTIN | 7291075380606 | |
| Număr producător | 3329277 |