• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Cuțit de strunjire tip eco, pe stânga, Mărime coadă / plăcuţă L: 16/16mm

Cod articol: 271992 16/16
Reducere
190,55 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 29 mar. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă L (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Mărime coadă 16 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
Lăţimea funcţională L4 16 mm
Lungime cap L1 27 mm
Lungimea totală L 74 mm
Şurub de strângere pentru plăcuţa pentru filetare 279810 2
Portplăcuţă 1,5° 272610 1,5
Şurub de blocare pentru portplăcuţă 279824 1
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 271992 16/16
EAN / GTIN 4045197654465
Număr producător 271992 16/16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiş. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între aşchii şi muchia aşchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită şi o siguranţă sporită a procesului.

Livrare:

Cu portplăcuţă 1,5°.

Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinaţie cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900319886.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate