{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară (EGI) | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,17 mm | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 11 mm | |
| Categorie | HB8015 | |
| Denumirea producătorului | 11 IR 1.75 ISO | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,17 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | pe dreapta | |
| Tip de filet | M; MF | |
| Profilul filetului | Profil complet V | |
| Cod ISO | 11 IR 1.75 ISO | |
| Pasul filetului | 1,75 mm; 1,75 mm | |
| Mărimea plăcuţei L | 11 mm | |
| Cod placă filetantă | 11 IR 1.75 ISO | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, min. | 60 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, max. | 190 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație secundară, min. | 60 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație secundară, max. | 140 m/min | |
| Material tăiș | HC | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Denumire Inserție de tăiere | 11 IR 1.75 ISO | |
| Tip produs | Plăcuţă de tăiere a filetului | |
| Cu cod ISO | da | |
| Număr de tăişuri | 3 buc. | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Condiţie de tăiere | întrerupt | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 271122 HB8015 | |
| EAN / GTIN | 4069515067638 | |
| Număr producător | 271122 HB8015 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |