• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plato gir. roscado roscas métricas int.

Número de artículo: 271122 HB8015
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 2 unidades(es)
    23,60 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    19,66 € / 1 unidad
  • Cantidad mínima de pedido 2 unidades
  • Pasos del pedido: 2 unidades
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Dirección de uso derecha
Recubrimiento PVD
Grosor de la inserción T 3,17 mm
Longitud de la placa de corte L 11 mm
Clase HB8015
Denominación del fabricante 11 IR 1.75 ISO
Grosor de la placa de corte S 3,17 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Tipo de rosca M; MF
Perfil de rosca Perfil completo V
Código ISO 11 IR 1.75 ISO
Paso de rosca 1,75 mm; 1,75 mm
Tamaño de placa L 11 mm
Código de la plaquita roscada 11 IR 1.75 ISO
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 60 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 190 m/min
Velocidad de corte, aplicación secundaria, mín. 60 m/min
Velocidad de corte, aplicación secundaria, máx. 140 m/min
Material de corte HC
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Designación plaquita de corte 11 IR 1.75 ISO
Tipo de producto Plaquitas de corte de roscas
Con código ISO
Cantidad de cortes 3 ud.
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M)
Rompevirutas
Condición de corte interrumpido
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 271122 HB8015
EAN / GTIN 4069515067638
Número del fabricante 271122 HB8015