Plăcuţă cu profil parţial conform DIN 471, exterior, pe dreapta, HB7010, Lăţime canal m (H13): 0,5mm

Cod articol: 271005 0,5
Reducere
29,16 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 2 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    22,20 € 29,16 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    18,50 € 24,30 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime canal m (H13) (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Canale conform standardului: DIN 471

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7010
Canale conform standardului DIN 471
Lățime canal m (H13) 0,5 mm
Grosime 3,6 mm
Mărimea plăcuţei L 16 mm
Portplăcuţă Cod 272604 Ref. S
Lăţimea lamei w 0,59 mm
tmax 1,3 mm
Pentru inele de siguranţă DIN 471 / 472 cu grosimea 0,4 mm
Dispunerea plăcuţelor amovibile pe dreapta
Materialul sculei Carbura
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 271005 0,5
EAN / GTIN 4045197765277
Număr producător 271005 0,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Suporturi filetate de prindere (interior/exterior) nr. 271997272172 fiecare pentru dimensiunea plăcii 16 sau 9,3.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă