Bară pentru strunjire interioară, pe stânga, Lungime activă / mărime plăcuţă L: 45/16mm

Cod articol: 272172 45/16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime activă / mărime plăcuţă L (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
⌀ cozii DS 25 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 29 mm
Decalaj central L3 16,1 mm
Lungimea totală L 200 mm
Lăţime gât L4 24,6 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor retrase 100 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 279810 2
Portplăcuţă 1,5° 272600 1,5
Şurub pentru portplăcuţă 279824 1
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 272172 45/16
EAN / GTIN 4045197769367
Număr producător 272172 45/16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Livrare:

Cu portplăcuţă 1,5°.