• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Plaquita de perfil total 60° exterior, derecha, HB7010, Cantidad de pasos / pulgadas: 12

Número de artículo: 270900 12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    21,67 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    18,05 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
162 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de pasos / pulgadas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Roscado exterior (EGA)
Dirección de uso derecha
Recubrimiento PVD
Grosor de la inserción T 3,44 mm
Longitud de la placa de corte L 16 mm
Clase HB7010
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Vollprofilplatte 60° außen rechts
Grosor de la placa de corte S 3,44 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Radio angular, derecha R 0,321 mm
Tipo de rosca UN; UNC; UNF; UNS
Ángulo de punta 60 grados
Perfil de rosca Perfil completo V
Código ISO 16ER12UN
Número de pasos por pulgada 12; 12; 12; 12
Tamaño de placa L 16 mm
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HB7010
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte 16ER
Designación plaquita de corte 16ER12UN
Tipo de producto Plaquitas de corte de roscas
Con código ISO sí
Cantidad de cortes 3 ud.
Para material Acero (P); Aluminio; Fundición de acero (K)
Rompevirutas no
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 3 ud.
Peso 3 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 270900 12
EAN / GTIN 4045197531759
Número del fabricante 270900 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør