Placa de perfil completo 55° exterior direita, HB7010, Número de passos/polegadas: 28

N.º do artigo: 270800 28
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    19,32 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    16,10 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
469 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de passos/polegadas Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Ângulo do flanco: 55

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HB7010
Tipo de rosca BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Ângulo do flanco 55 grau
Espessura 3,6 mm
Tamanho da placa L 16 mm
Número de passos/polegadas 28
Material de corte HM
Tipo de inserto direita
Utilização interior/exterior exterior
Perfil da pastilha de corte reversível Perfil inteiro
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para roscagem

Identificação e classificação

Número do artigo 270800 28
EAN/GTIN 4045197370471
Número do fabricante 270800 28
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
250
Alumínio > 10% Si
N
180
Aço < 500 N/mm²
P
150
Aço < 750 N/mm²
P
150
Aço < 900 N/mm²
P
130
Aço < 1100 N/mm²
P
100
Aço < 1400 N/mm²
P
90
Aço < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados