Plăcuţă cu profil complet 60° interior, pe dreapta 5 mm

Cod articol: 270762 5

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    35,28 € / buc.
  • de la 10 buc.
    29,40 € / buc.
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6H
  • Tip de filet: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Unghi al flancurilor: 60

Detalii despre produs

Date tehnice

Pas filet 5 mm
Categorie HB7010
Clasa de toleranţă DIN 13 6H
Tip de filet M; M-LH; MF; MF-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Grosime 4,76 mm
Mărimea plăcuţei L 22 mm
Materialul sculei Carbura
Tip de utilizare dreapta
Utilizare la interior/exterior interior
Profil plăcuţe amovibile Profil complet
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270762 5
EAN / GTIN 4045197410252

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă cu profil complet 60° pentru filet interior conform DIN / ISO R 262 (DIN 13) Clasă de toleranţă 6H.