Fullprofilskär 60° invändigt höger HB 7010 5 mm GARANT

Article no.: 270762 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  442,82 / st.
  • from 10 st.
    NOK  369,00 / st.
on request
På lager
106 styck i lager
  • Toleransklass: DIN 13 6H
  • Gängtyp: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankvinkel: 60

Produktinformasjon

Technical Data

Gängstigning 5 mm
Sort HB7010
Toleransklass DIN 13 6H
Gängtyp M; M-LH; MF; MF-LH
Flankvinkel 60 grad
Tjocklek 4,76 mm
Vändskärsstorlek L 22 mm
Skärmaterial VHM
Användning Höger
Användning inomhus/utomhus invändig
Vändskärsplattprofil Helprofil
Produktslag Vändskär för gängsvarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 270762 5
EAN / GTIN 4045197410252

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Fullprofilskär 60° för invändig gänga enligt DIN/ISO R 262 (DIN 13) toleransklass 6H.