Plăcuţă cu profil parţial 60° exterior, pe dreapta, HB7010, Pasul filetului: 0,5-1,5mm

Cod articol: 270740 0,5-1,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,60 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    16,33 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
539 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6g
  • Tip de filet: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Unghi al flancurilor: 60

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnologie de acoperire PVD
Pas filet 0,5 mm
pas maxim filet 1,5 mm
Categorie HB7010
Clasa de toleranţă DIN 13 6g
Tip de filet M; M-LH; MF; MF-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Grosime 3,6 mm
Mărimea plăcuţei L 16 mm
Materialul sculei Carbura
Tip de utilizare dreapta
Utilizare la interior/exterior exterior
Profil plăcuţe amovibile Profil parţial
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 270740 0,5-1,5
EAN / GTIN 4045197369628
Număr producător 270740 0,5-1,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă cu profil parţial 60° pentru filet exterior.