{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pas filet | 3 mm | |
Categorie | HB7125 | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | |
Tip de filet | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Grosime | 3,6 mm | |
Mărimea plăcuţei L | 16 mm | |
Materialul sculei | Carbura | |
Tip de utilizare | dreapta | |
Utilizare la interior/exterior | exterior | |
Profil plăcuţe amovibile | Profil complet | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire |
Cod articol | 270704 3 | |
EAN / GTIN | 4045197453105 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plăcuţă cu profil complet 60° exterior, pe dreapta 3 mm
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
24,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
20,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.177 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
18,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
419 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
23,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
19,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
213 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
18,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
188 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
18,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
691 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tip de filet | M ;M-LH ;MF ;MF-LH | M ;M-LH ;MF ;MF-LH | M ;M-LH ;MF ;MF-LH | M ;M-LH ;MF ;MF-LH | M ;M-LH ;MF ;MF-LH | M ;MF |
Mărimea plăcuţei L | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6H |
Tip de utilizare | dreapta | dreapta | dreapta | dreapta | dreapta | dreapta |
Profil plăcuţe amovibile | Profil complet | Profil complet | Profil complet | Profil complet | Profil complet | Profil complet |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire |