{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pas filet | 1,5 mm | |
Categorie | HB7125 | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | |
Tip de filet | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Grosime | 3,6 mm | |
Mărimea plăcuţei L | 16 mm | |
Materialul sculei | Carbura | |
Tip de utilizare | dreapta | |
Utilizare la interior/exterior | exterior | |
Profil plăcuţe amovibile | Profil complet | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire |
Cod articol | 270704 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197453068 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plăcuţă cu profil complet 60° exterior, pe dreapta 1,5 mm
La cerere
În stoc
452 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
23,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
19,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.139 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
535 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
23,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
19,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
154 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
167 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.369 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Tip de filet | M ;M-LH ;MF ;MF-LH | M ;M-LH ;MF ;MF-LH | M ;M-LH ;MF ;MF-LH | M ;M-LH ;MF ;MF-LH | M ;M-LH ;MF ;MF-LH | M ;MF |
Pas filet | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Utilizare la interior/exterior | exterior | exterior | exterior | exterior | exterior | exterior |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Grosime | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6H |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire |