• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

simturn AX Cuţit pentru copiere pe stânga, L2 = 15 mm, ⌀ Dmin: 8mm

Cod articol.: 270654 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș
HC
Direcţie de utilizare
pe stânga
Răcire interioară
nu
recomandat pentru material
Alamă; Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Umiditate maximă
recomandat
Lubrifiant de răcire
da
Denumirea producătorului
simturn AX Kopiereinsatz links
Versiune plăcuță de tăiere
pe stânga
Lungime utilă L2
15 mm
Decalaj central f
3,75 mm
Diametru exterior D
8 mm
Pentru găuri de la Dmin
8 mm
Adâncimea de tăiere ap, max.
0,6 mm
Grupa de aşchiere
K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Strat de acoperire
acoperit
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere
ZYL00800105
Tip produs
Set de tăiat și dezizolat
Tip de fixare
Prindere
Condiţie de tăiere
permanent
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 270654 8
EAN / GTIN 2050002078949
Număr producător A08.JCBM.A
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Versiune similară (prindere nouă) cu fostele coduri 240110 – 240135.
Strat de acoperire: X800 (succesorul stratului de acoperire GN39).

Adaptat pentru:

Suport de prindere codurile 270531 – 270536 și 270539 – 270544.