{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | AQ5QCBN8 | |
Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin | 3,2 mm | |
Lungime utilă | 20,3 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Răcire interioară | nu | |
Rază R | 0,15 mm | |
f | 1,45 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 0,16 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
Cod articol | 270583 3,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065987 | |
Număr producător | A04.1815.20.32.15YUR CBN8 |