Vyvrtávací soustružnický nůž simturn AX pravý CBN, L2 = 20,3 mm, ⌀ Dmin: 3,2mm

Artiklové číslo: 270583 3,2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce AQ5QCBN8
Pro otvory od ⌀ Dmin 3,2 mm
Užitná délka 20,3 mm
⌀ D 4 mm
Vnitřní chlazení ne
Rádius R 0,15 mm
f 1,45 mm
Maximální hloubka řezu ap max 0,16 mm
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270583 3,2
EAN / GTIN 2050002065987
Číslo výrobce A04.1815.20.32.15 YUR CBN8
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Aplikační tabulka

Ocel < 67 HRC
H
90
kontinuální
 
suché
 

Popis

Provedení:

Řezný materiál: CBN8