{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | AKDUX800 | |
Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin | 6,2 mm | |
Lungime utilă | 30,5 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Rază R | 0,2 mm | |
f | 2,95 mm | |
Adâncime maximă de retezare tmax | 0,5 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
Cod articol | 270571 6,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065819 | |
Număr producător | A06.1830.30.62.20YL X800 |