{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | simturn AX | |
| Denominación del fabricante | AKDUX800 | |
| Longitud útil L2 | 30,5 mm | |
| Diámetro exterior D | 6 mm | |
| Profundidad de corte máx. ap max | 0,5 mm | |
| Para taladros a partir de Dmin | 6,2 mm | |
| Material de corte | HC | |
| Material de corte, denominación del fabricante | Q | |
| Recubrimiento | con recubrimiento | |
| Tipo de producto | Placa de corte | |
| Dirección de uso | izquierda |
| Número de artículo | 270571 6,2 | |
| EAN / GTIN | 2050002065819 | |
| Número del fabricante | A06.1830.30.62.20 YL X800 | |
| Fabricante/responsable | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |