simturn AX ursvarvningssats höger 3,7 mm

Art-nr: 270551 3,7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning AKNZX800
för hål från ⌀ Dmin 3,7 mm
Effektiv längd 20,3 mm
⌀ D 4 mm
Invändig nej
radie R 0,15 mm
f 1,7 mm
maximalt stickdjup tmax 0,2 mm
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270551 3,7
EAN/GTIN 2050002065451
Tillverkarens nummer A04.1817.20.37.15YR X800

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)