Soporte de apriete simturn AX D = 6 mm, ⌀ de mango d / ⌀ de perforación d1: 12mm

Número de artículo: 270541 12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango d / ⌀ de perforación d1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
sí
Posición de las interfaces
Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento
Mango cilíndrico; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL01202315
Diámetro vástago DS
12 mm; 6 mm
Longitud vástago LS
56 mm
Lubricante refrigerante
sí
Serie
simturn AX
Denominación del fabricante
AE6Z
Forma del mango
redondo
Diámetro vástago Ds
12 mm
Forma de cabeza
redondo
Longitud de cabeza L1
2,9 mm
Anchura funcional L4
21 mm
Longitud del borde de corte
11 mm
Procedimiento de mecanizado
torneado con entallado, interior
Interfaz
Punto de separación 1; Punto de separación 2
Longitud de alcance A
14 mm
Longitud útil L1
70 mm
Longitud funcional
48 mm
Peso
90 g
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Taladrado radial (BRS)
Tipo de producto
Soporte de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 270541 12
EAN / GTIN 2050002065239
Número del fabricante A06.0012
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Aplicación:

En todas las aplicaciones estándar.