{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HC | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Răcire interioară | nu | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | simturn AX Center Line | |
| Denumirea producătorului | AJGFX800 | |
| Versiune plăcuță de tăiere | pe dreapta | |
| Lungime utilă L2 | 6,1 mm | |
| Diametru exterior D | 4 mm | |
| pentru găuri de la Dmin | 1 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max | 0,1 mm | |
| Material tăiș, denumire producător | Q | |
| Strat de acoperire | acoperit | |
| Tip produs | Set de tăiat și dezizolat |
| Cod articol | 270503 1 | |
| EAN / GTIN | 2050002064645 | |
| Număr producător | A04.1C04.06.10.10 YR X800 | |
| Producător/responsabil | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |