• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simturn AX Center Line uitdraai-insert, rechts, L2 = 6,1 mm, ⌀ Dmin: 1mm

Artikelnummer: 270503 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent AJGFX800
Voor boringen vanaf ⌀ Dmin 1 mm
Nuttige lengte 6,1 mm
⌀ D 4 mm
Inwendige koeling nee
Radius R 0,1 mm
f 1,95 mm
Maximale steekdiepte tmax 0,1 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 270503 1
EAN/GTIN 2050002064645
Nummer fabrikant A04.1C04.06.10.10 YR X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
400
Aluminium > 10% Si
N
240
Staal < 500 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
130
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan